HM vrták do betonu pro 5x150 mm

Artiklové číslo: 627421000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627421000
    EAN / GTIN 4007430069924
    Číslo výrobce 627421000

    Popis

    Popis:

    • Vysoce kvalitní, robustní vrták do betonu podle DIN 8039 s tvrdokovovou deskou 130°, obzvláště odolný proti vysokým teplotám, velmi dlouhá životnost, se speciální drážkou pro rychlé odstraňování vrtného prachu
    • Vhodný také pro lehká vrtací kladiva s tříčelisťovým sklíčidlem
    • Vhodný pro vrtání do žuly, betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 105 mm
    • Průměr: 5 mm
    • Celková délka: 150 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku