HM vrták do betonu pro 13x150 mm

Artiklové číslo: 627394000
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HM
  • Stopka: Zylinderschaft
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HM
Stopka Zylinderschaft
Celková délka 150 mm
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627394000
Kopírovat
EAN / GTIN 4007430069863
Kopírovat
Číslo výrobce 627394000
Kopírovat
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní, robustní vrták do betonu podle DIN 8039 s tvrdokovovou deskou 130°, obzvláště odolný proti vysokým teplotám, velmi dlouhá životnost, se speciální drážkou pro rychlé odstraňování vrtného prachu
  • Vhodný také pro lehká vrtací kladiva s tříčelisťovým sklíčidlem
  • Vhodný pro vrtání do žuly, betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 90 mm
  • Průměr: 13 mm
  • Celková délka: 150 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku