TK vrták do betonu pro 12x80/150 mm

Artiklové číslo: 627393000
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627393000
EAN / GTIN 4007430069856
Číslo výrobce 627393000

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní, robustní vrták do betonu podle DIN 8039 se 130° karbidovou deskou, obzvláště odolný proti vysokým teplotám, velmi dlouhá životnost, se speciální drážkou pro rychlé odstraňování vrtného prachu
  • Vhodný také pro lehká vrtací kladiva s tříčelisťovým sklíčidlem
  • Vhodný pro vrtání do žuly, betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,082 kg
  • Průměr: 12 mm
  • Celková délka: 150 mm
  • Pracovní délka: 90 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku