6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenem chromovaný 4 mm

Artiklové číslo: 627381 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    6hran 4 mm
    Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
    Délka ramen 154×13 mm
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák
    Povrch chromované
    Kulová hlava na dlouhém rameni ano
    Úhel 100 stupňů ano
    Krátké rameno ano
    Dlouhé provedení ano
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627381 4
    EAN / GTIN 7610733282906
    Číslo výrobce PB 2222.L 4

    Popis

    Provedení:

    Velmi krátké rameno s flexibilním úhlem (90°– 100°), kulová hlava šikmo nasaditelná až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

    Výhoda:

    Flexibilní úhel u krátkého ramena (90°– 100°).
    90° ke vsunutí: Dobře dosažitelná jsou také velmi obtížně přístupná místa.
    100° k práci: Díky možnému volnému prostoru pro ruce je zaručena příjemná a bezpečná práce.

    Materiál:

    Povrch niklovaný a chromovaný.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku