6hranný úhlový klíč, dlouhé a krátké rameno, s kulovou hlavou práškově nanášený lak 1,5 mm

Artiklové číslo: 627372 1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    6hran 1,5 mm
    Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
    Délka ramen 82×6 mm
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák
    Povrch povrch chromovaný přes nikl; práškově nanášený lak
    Kulová hlava na dlouhém rameni ano
    Úhel 100 stupňů ano
    Krátké rameno ano
    Dlouhé provedení ano
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627372 1,5
    EAN / GTIN 7610733243679
    Číslo výrobce 2212.L 1,5 LG

    Popis

    Provedení:

    Zahnutá stopka, možnost šikmého použití kulové hlavy až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
    Povrch poniklovaný, chromovaný a s práškově nanášeným lakem pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“.

    Použití:

    Díky krátkému rameni a úhlu 100° jsou dosažitelná i obtížně přístupná místa.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku