Plochý vrták do dřeva 26 x 152 mm

Artiklové číslo: 627323000
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
    Druh produktu Bit spirálového vrtáku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627323000
    EAN / GTIN 4007430066947
    Číslo výrobce 627323000
    L-číslo L01750 239

    Popis

    Popis:

    • Vrták do dřeva z vysoce kvalitní oceli, se středicím hrotem pro přesné vrtání a dvěma bočními břity pro rychlé vrtání bez třísek do měkkého dřeva, dřevotřísky, překližky, lehkých materiálů apod.
    • 1/4″ (6,35 mm) šestihranná stopka se hodí do běžných sklíčidel a do držáků E 6.3.

    Charakteristika:

    • Průměr: 26 mm
    • Celková délka: 152 mm
    • prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku