Plochý vrták do dřeva 13 x 152 mm

Artiklové číslo: 627314000
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
Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627314000
EAN / GTIN 4007430066855
Číslo výrobce 627314000
L-číslo L01750 763

Popis

Popis:

  • Vrták do dřeva z vysoce kvalitní oceli, se středicím hrotem pro přesné vrtání a dvěma bočními břity pro rychlé vrtání bez třísek do měkkého dřeva, dřevotřísky, překližky, lehkých materiálů apod.
  • 1/4″ (6,35 mm) šestihranná stopka se hodí do běžných sklíčidel a do držáků E 6.3.

Charakteristika:

  • Průměr: 13 mm
  • Celková délka: 152 mm
  • prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku