Plochý vrták do dřeva 10 x 152 mm

Artiklové číslo: 627312000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Bit spirálového vrtáku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627312000
    EAN / GTIN 4007430066831
    Číslo výrobce 627312000
    L-číslo L01750 230

    Popis

    Popis:

    • Vrták do dřeva z vysoce kvalitní oceli, se středicím hrotem pro přesné vrtání a dvěma bočními břity pro rychlé vrtání bez třísek do měkkého dřeva, dřevotřísky, překližky, lehkých materiálů apod.
    • 1/4″ (6,35 mm) šestihranná stopka se hodí do běžných sklíčidel a do držáků E 6.3.

    Charakteristika:

    • Průměr: 10 mm
    • Celková délka: 152 mm
    • prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku