Nástrčný klíč 3/4″ UD profil 36 mm

Artiklové číslo: 6272830
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6272830
EAN / GTIN 4010886627280
Číslo výrobce 6272830
L-číslo L60160 188

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, se zajištěním čepu
Ruční ovládání, s křížovým rýhováním pro snadné uchopení
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
* Není normalizováno.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Délka vložky: 59,5 mm
  • Ø vložky 1: 50,8 mm
  • Ø zasunutí 2: 40,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 28,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 50,8 mm
  • Celková délka [mm]: 59,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: matně chromovaná
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 36
  • Pojistka: Zámek čepu
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku