Rychloupínací závitořezné sklíčidlo Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6, ″Quick″

Artiklové číslo: 627235000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627235000
EAN / GTIN 4007430330802
Číslo výrobce 627235000
L-číslo L01750 865

Popis

Popis:

  • Rychloupínací vrtací sklíčidlo pro upínání závitníků se čtyřhrannými a válcovými vrtáky
  • Snadná, rychlá a pohodlná výměna vrtacího sklíčidla díky rychloupínacímu systému Metabo ″Quick″
  • Konstrukce s plastovým pouzdrem; 1pouzdro; není odolné proti nárazu; vhodné pro otáčení ve směru i proti směru hodinových ručiček
  • Šířka sklíčidla: 1,5-8 mm; vrtací sklíčidlo se čtyřhranem 3,5 mm pro M4 a 5,0 mm pro M6
  • Vhodné pro všechny stroje Metabo LT a LTX ″Quick″ (ne Quick Plus).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku