Momentový nástavec PowerX3 DC

Artiklové číslo: 627232000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubovací nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627232000
EAN / GTIN 4061792155022
Číslo výrobce 627232000

Popis

Popis:

  • Momentový nástavec umožňuje trojnásobné zvýšení výkonu stroje (krouticího momentu) pro nejnáročnější aplikace
  • Vhodný pro všechny akumulátorové vrtačky Metabo, akumulátorové příklepové vrtačky a vrtačky s rychlovýměnným systémem Metabo ″Quick″ ve spojení s 43mm upínacím krkem
  • Standardní výbava vč. Rychloupínací sklíčidlo s ozubeným věncem 1/2″ 3-16 mm a mezikus pro nastavení délky rukojeti
  • Vhodné pouze pro otáčení ve směru hodinových ručiček
  • Vhodné pro všechny stroje Metabo LTX ″Quick″
  • Upozornění: Pouze ve spojení s následujícími stroji a předepsanou délkou rukojeti v závislosti na krouticím momentu: Všechny akumulátorové vrtačky a příklepové vrtačky LTX ″Quick″ a vrtačka BE 75 Quick: délka rukojeti 640 mm; vrtačka BE 1300 Quick: délka rukojeti 380 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku