6hranný úhlový klíč, dlouhý chromovaný 6 mm

Artiklové číslo: 627200 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
749 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 950 PKL
6hran 6 mm
Délka ramen 180×32 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Povrch chromované
Dlouhé provedení ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627200 6
EAN / GTIN 4013288018830
Číslo výrobce 05022062001

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), profil Hex-Plus, brání deformaci hlavy šroubu a přenáší větší utahovací moment, povrch chromovaný.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku