Rychloupínací vrtací sklíčidlo Futuro Top 13 mm, R+L

Artiklové číslo: 627198000
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
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627198000
EAN / GTIN 4061792234994
Číslo výrobce 627198000

Popis

Popis:

  • Vhodné pro akumulátorové stroje do krouticího momentu 70 Nm
  • Konstrukce odolná proti korozi, vhodná pro pravotočivé i levotočivé otáčení
  • Samonaklápěcí ploché čelistní vrtací sklíčidlo
  • Přesnost otáčení až 0,35 mm
  • Vhodné pro levotočivé otáčení do max. 50 Nm
  • Vhodné pro všechny stroje Metabo LTX-3.

Charakteristika:

  • Rozpětí křídel: 1,5 - 13 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku