Sada 6hranných úhlových klíčů, dlouhé s vroubkováním, Počet klíčů: 7

Artiklové číslo: 627191 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Bezpečnostní úhlový klíč
Počet šroubováků 7
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Povrch chromované
Provedení stopky kulaté, vroubkované
Rozměry velikostí klíčů metrický
Barevné označení ne
Stopka s plastovým potahem ne
Kulová hlava na dlouhém rameni ano
Úhel 100 stupňů ne
Dlouhé provedení ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627191 7
EAN / GTIN 7610733273546
Číslo výrobce 3212.LH-6

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Výhoda:

Díky vroubkování podle ISO 13444 typ B se zvyšuje schopnost uchopení ve vlhkém nebo zaolejovaném prostředí a tím vzrůstá i bezpečnost.

Obsah:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 627190: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Uložení v: plastový držák

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku