Kazeta s vrtáky do betonu klasická, 5dílná

Artiklové číslo: 627180000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627180000
    EAN / GTIN 4007430444301
    Číslo výrobce 627180000

    Popis

    Popis:

    • Vrtáky do betonu pro rotační a příklepové vrtačky podle DIN 8039, frézovaná úhlová drážka, přímý spirálový vstup, dlouhá životnost, žáruvzdorné, karbidová špička 130°, negativní zkosení, robustní provedení
    • Povrch: tryskaný
    • Vhodné pro vrtání do betonu, zdiva, přírodního kamene
    • 5 kusů, v plastovém kufříku: Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku