Kazeta se sortimentem vrtáků, 9 kusů

Artiklové číslo: 627179000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Víceúčelový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627179000
EAN / GTIN 4007430071446
Číslo výrobce 627179000
L-číslo L01750 1619

Popis

Popis:

  • Vrtáky do kovu z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, válcované, válcové, pravotočivé, typ N pro použití v oceli, neželezných kovech, legované a nelegované lité oceli. Pevnost v tahu až 900 N/mm²
  • Vrtačky do zdiva pro rotační a příklepové vrtačky. Frézované provedení, karbidová deska 130° pro použití do cihel, zdiva, přírodního kamene apod.
  • Vrták do dřeva z vysoce kvalitní oceli, kalený, se středicím hrotem. Pro použití do tvrdého a měkkého dřeva, překližky, dřevotřísky atd.
  • Vrtáky do kamene, dřeva a HSS-R, 9dílné, v plastovém kufříku
  • 3 x Ø 5 / 6 / 8 mm každý.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku