Kazeta vrtáků HSS-TiN, 19 kusů.

Artiklové číslo: 627173000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Stopka: Válcová stopka
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiN
Řezný materiál HSS
Stopka Válcová stopka
Počet vrtáků 19
S kazetou ano
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627173000
EAN / GTIN 4007430444332
Číslo výrobce 627173000
L-číslo L01750 299

Popis

Popis:

  • Přesné spirálové vrtáky z rychlořezné oceli s povlakem TiN, přesně broušené, válcové, typ N
  • Není vhodné pro hliník
  • 19 kusů, v robustním plastovém pouzdře
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku