{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Stopka | Válcová stopka | |
Počet vrtáků | 13 | |
S kazetou | ano | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 627171000 | |
EAN / GTIN | 4007430444356 | |
Číslo výrobce | 627171000 | |
L-číslo | L01750 1565 |