Kazeta vrtáků HSS-CO-SP, 19 kusů

Artiklové číslo: 627157000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Vrcholový úhel: 135
  • Stopka: Válcová stopka
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Vrcholový úhel 135 stupeň
Stopka Válcová stopka
Počet vrtáků 13
S kazetou ano
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627157000
EAN / GTIN 4007430175861
Číslo výrobce 627157000
L-číslo L01750 339

Popis

Popis:

  • HSS-CO- vrtáky do kovu, kobaltem legované provedení, broušené, válcové, typ N, 135° křížový výbrus, povrch bronz, 19 kusů, v kovové krabičce
  • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Vhodné pro vrtání do oceli, VA-ocelí, ocelolitiny, neželezných kovů, plastů, speciálních slitin; Pevnost v tahu až 1100 N/mm².

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku