HSS-TIN kazeta vrtáků -SP 19 kusů

Artiklové číslo: 627156000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627156000
    EAN / GTIN 4007430175854
    Číslo výrobce 627156000
    L-číslo L01750 662

    Popis

    Popis:

    • Vrtáky do kovu HSS-TiN, provedení s povlakem nitridu titanu, broušené, válcové, typ N, 135° křížový řez, povrch zlatě zbarvený, v kovové krabičce
    • Ø 1- 10 x 0,5 mm; Vhodné pro vrtání do oceli a ocelolitiny, legované i nelegované, šedé litiny, neželezných kovů, plastů; Pevnost v tahu až 900 N/mm². Není vhodné pro hliník.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku