{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka | |
Počet vrtáků | 25 | |
S kazetou | ano | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 627154000 | |
EAN / GTIN | 4007430175847 | |
Číslo výrobce | 627154000 | |
L-číslo | L01750 262 |