6hranný úhlový klíč, dlouhý chromovaný 6 mm

Artiklové číslo: 627150 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 984 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 6 mm
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Délka ramen 191×34 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Povrch chromované
Dlouhé provedení ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627150 6
EAN / GTIN 7610733087808
Číslo výrobce 212.L 6

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Hrany lehce sražené.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    6hran (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku