Hadovitý vrták 14x460 mm

Artiklové číslo: 627140000
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
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627140000
EAN / GTIN 4007430069399
Číslo výrobce 627140000
L-číslo L01750 741

Popis

Popis:

  • Hadí vrták do dřeva se samostředícím závitovým hrotem a předřezem
  • Ideální pro vrtání hlubokých otvorů do tvrdého a měkkého dřeva, zejména do trámů
  • Hadí vrták-Ø 6-12 mm: šestihranná objímka SW 10; hadí vrták-Ø 14-32 mm: šestihranná objímka SW 11

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 385 mm
  • Průměr: 14 mm
  • Celková délka: 460 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku