6hranný úhlový klíč, dlouhý práškově nanášený lak 6 mm

Artiklové číslo: 627140 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 507 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    6hran 6 mm
    Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
    Délka ramen 191×34 mm
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák
    Povrch povrch chromovaný přes nikl
    Dlouhé provedení ano
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627140 6
    EAN / GTIN 7610733200375
    Číslo výrobce 212.L 6 RE

    Popis

    Provedení:

    Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
    Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný, chromovaný a s práškově nanášeným lakem. Hrany lehce sražené.

    Výhoda:

    Snadné nalezení správného klíče díky zapamatovatelnému barevnému značení.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku