Hadovitý vrták 8x460 mm

Artiklové číslo: 627137000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do dřevo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627137000
    EAN / GTIN 4007430069368
    Číslo výrobce 627137000

    Popis

    Popis:

    • Hadí vrták do dřeva se samostředícím závitovým hrotem a předřezem
    • Ideální pro vrtání hlubokých otvorů do tvrdého a měkkého dřeva, zejména do trámů
    • Hadí vrták-Ø 6-12 mm: šestihranná objímka SW 10; hadí vrták-Ø 14-32 mm: šestihranná objímka SW 11

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 385 mm
    • Průměr: 8 mm
    • Celková délka: 460 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku