Hadovitý vrták 30x230 mm

Artiklové číslo: 627135000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627135000
EAN / GTIN 4007430069344
Číslo výrobce 627135000

Popis

Popis:

  • Hadí vrták do dřeva se samostředícím závitovým hrotem a předřezem
  • Ideální pro vrtání hlubokých otvorů do tvrdého a měkkého dřeva, zejména do trámů
  • Hadí vrták-Ø 6-12 mm: šestihranná objímka SW 10; hadí vrták-Ø 14-32 mm: šestihranná objímka SW 11

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 155 mm
  • Průměr: 30 mm
  • Celková délka: 230 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku