Hadovitý vrták 20x230 mm

Artiklové číslo: 627130000
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
    Druh produktu Vrták do dřevo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627130000
    EAN / GTIN 4007430069290
    Číslo výrobce 627130000

    Popis

    Popis:

    • Hadí vrták do dřeva se samostředícím závitovým hrotem a předřezem
    • Ideální pro vrtání hlubokých otvorů do tvrdého a měkkého dřeva, zejména do trámů
    • Hadí vrták-Ø 6-12 mm: šestihranná objímka SW 10; hadí vrták-Ø 14-32 mm: šestihranná objímka SW 11

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 155 mm
    • Průměr: 20 mm
    • Celková délka: 230 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku