Kazeta vrtáků HSS-Co, 25 kusů

Artiklové číslo: 627122000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 135
  • Stopka: Válcová stopka
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 135 stupeň
Stopka Válcová stopka
Počet vrtáků 25
S kazetou ano
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627122000
EAN / GTIN 4007430071378
Číslo výrobce 627122000
L-číslo L01750 316

Popis

Popis:

  • Přesné spirálové vrtáky z rychlořezné oceli legované kobaltem podle DIN 338, přesně broušené, válcové, typ N
  • Zesílená tloušťka jádra, křížové broušení 135° podle DIN 1412 C (od 2 mm), tolerance průměru h8
  • Povrch bronzový
  • Pro mimořádné namáhání a přesnost v řemesle a průmyslu, Pro vrtání do oceli, VA oceli, ocelolitiny, neželezných kovů, plastů, speciálních slitin, CrNi oceli do pevnosti v tahu 1100 N/mm²
  • 25 kusů, v robustním plastovém pouzdře
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku