Sada strojních závitníků, 14 kusů

Artiklové číslo: 627114000
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
    Druh produktu Vyvrtávač závitů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627114000
    EAN / GTIN 4061792221147
    Číslo výrobce 627114000
    L-číslo L01750 243

    Popis

    Popis:

    • 7x spirálové vrtáky HSS-G DIN 388 EXTRA: 1x každý Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
    • 6x strojní závitníky HSS-G DIN 371 C EXTRA: Strojní závitník HSS-G DIN 376 C EXTRA M12
    • Strojní závitník s průchozím závitem pro přesné a věrné metrické závity ISO podle DIN 13
    • Vhodný pro oceli do pevnosti 800 N/mm², litinu a neželezné kovy
    • Norma DIN 371/376, povrchová úprava lesklá, tvar drážky rovný, tvar odlupovacího řezu B, 4 - 5 průchodů náběhu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku