Kazeta vrtáků do dřeva, 5dílná E 6.3

Artiklové číslo: 627111000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627111000
EAN / GTIN 4007430226990
Číslo výrobce 627111000
L-číslo L01750 578

Popis

Popis:

  • Nejkvalitnější přesný nástroj vyrobený z nejkvalitnější oceli
  • Přesné broušení v jednom kuse (nejedná se o šroubovaný nebo svařovaný dvoudílný výrobek)
  • Ideální pro vrtačky vybavené rychloupínacím sklíčidlem podle DIN 3126
  • Přesná shoda s DIN 3126 E 6. 3 zajišťuje, že nedojde k poškození vrtacího sklíčidla
  • S centrovacím hrotem pro přesné bodové vrtání
  • Pro použití do tvrdého a měkkého dřeva, překližky, dřevotřísky atd.
  • 5dílná sada, se šestihrannou stopkou (E 6.3), v plastovém kufříku
  • Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku