Ponorný pilový kotouč, dřevo/kov, BiM, 20 mm

Artiklové číslo: 626952000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626952000
EAN / GTIN 4007430329011
Číslo výrobce 626952000

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní bimetalové ozubení pro dlouhou životnost a kvalitu řezu
  • Pilový list s laserovou hloubkovou stupnicí pro přesné hloubky ponoru

Charakteristika:

  • Výstřel: Starlock
  • Design: Úzký
  • Šířka: 20 mm
  • Délka: 30 mm
  • Materiál: BIM
  • Vhodnost materiálu: Měkké dřevo / tvrdé dřevo / dřevo s hřebíky / potažené panely / plasty
  • Prodejní jednotka: 1
  • Rozteč zubů: 1,3 mm/20 TPI

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku