Pilový kotouč ″Starlock Plus″ na dřevo, HCS, 32 x 60 mm

Artiklové číslo: 626946000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626946000
EAN / GTIN 4061792188570
Číslo výrobce 626946000
L-číslo L01750 593

Popis

Popis:

  • Čisté ponorné řezy do dřeva
  • Konvexní řada zubů pro snadné nasazení a čisté výsledky řezání
  • Ponorné pilové listy s laserovou hloubkovou stupnicí pro přesné hloubky ponoru

Charakteristika:

  • Nahrávání: StarlockPlus
  • Šířka: 30 mm
  • Délka: 60 mm
  • Materiál: HCS
  • Vhodnost materiálu: Měkké dřevo
  • Prodejní jednotka: 1
  • rozteč zubů: 1,4 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku