MetaBOX 145 Nářadí

Artiklové číslo: 626908000
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626908000
EAN / GTIN 4061792235908
Číslo výrobce 626908000

Popis

Popis:

  • Prostorný přepravní a úložný box pro ruční nářadí, příslušenství nebo spotřební materiál do zatížení 25 kg
  • Díky velkému objemu a otočnému držadlu pro přenášení mnoho místa i pro objemné předměty
  • Promyšlené detaily, jako např. Transportní otvory pro šroubováky nebo upínací rám pro obložení boxu taškou
  • Praktická přední rukojeť pro vytažení z police a extra široká příďová rukojeť pro pohodlné přenášení
  • Bezpečné přenášení a parkování bez kývání díky automatickému zajištění příďové rukojeti při zvedání
  • Rychlé a snadné připojení boxu na nářadí na libovolný metaBOX
  • Robustní a nerozbitný díky materiálu a konstrukci
  • Chytré příslušenství: Rolovací deska pro maximální mobilitu a také adaptérová deska pro upevnění boxů ve vozidle
  • Vnitřní rozměry: 379 x 268 x 140 mm.

Charakteristika:

  • Rozměry: 396 x 296 x 153,5 mm
  • Hmotnost: 1,4 kg
  • Vnitřní rozměry: 379 x 268 x 140 mm
  • Materiál: ABS

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku