MetaBOX 145 M, prázdný

Artiklové číslo: 626907000
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626907000
EAN / GTIN 4061792226418
Číslo výrobce 626907000
L-číslo L01760 223

Popis

Popis:

  • Inteligentní transport a a skladovací systém pro mobilní práci
  • Extrémně robustní a nerozbitný díky materiálu a konstrukci pro maximální nosnost
  • Optimální ochrana strojů a příslušenství proti nečistotám a vlhkosti (IP43)
  • Rychlé a snadné stohování a spojování boxů ve všech šířkách systému
  • Jeden box ve stohu lze snadno otevřít bez nutnosti jeho vyjmutí
  • Jeden box ve stohu lze snadno otevřít bez nutnosti jeho vyjmutí
  • Jeden box ve stohu lze snadno otevřít bez nutnosti jeho vyjmutí. v zásobníku lze snadno otevřít, aniž by bylo nutné je odpojovat
  • Pohodlné přední madlo pro přenášení v blízkosti těla a extra široké madlo víka (ne u 185 XL) pro přenášení více krabic v zásobníku
  • Mnoho přesně padnoucích vložek (příslušenství) pro individuální uspořádání uvnitř krabice
  • Chytré příslušenství: Pro maximální mobilitu a adaptérovou desku pro upevnění boxů ve vozidle
  • Integrovaná nádoba pro bezpečné uložení ve výbavě vozidla Sortimo (u metaBOX 145 M není adaptérová deska nutná)
  • MetaBOX 145 M prázdný, bez vložek.

Charakteristika:

  • Rozměry: 446 x 346 x 145 mm
  • Hmotnost: 1,85 kg
  • Vnitřní rozměry: 429 x 317 x 110 mm
  • Materiál: ABS
  • Max. Nosnost víko: 125 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku