Pěnová vložka 4 dílná pro metaBOX 145 L

Artiklové číslo: 626899000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626899000
EAN / GTIN 4061792198777
Číslo výrobce 626899000
L-číslo L01760 187

Popis

Popis:

  • Vložku lze individuálně rozřezat na velikost pro optimální a bezpečné skladování
  • S pěnovými důlky o rozměrech 16x16x25 mm
  • Optimalizované skladování umožňuje snadný přístup k obsahu
  • 4dílná sada se skládá z: Samolepicí pěna s knoflíky pro víko (25 mm), 1x pěna bez perforace a 2x pěna s perforací (16x16x25 mm).

Charakteristika:

  • Rozměry: 496 x 296 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku