Vozík metaBOX

Artiklové číslo: 626893000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626893000
EAN / GTIN 4061792235434
Číslo výrobce 626893000
L-číslo L01760 76

Popis

Popis:

  • Lehký, po schodech stoupající vozík pro maximální mobilitu v každém pracovním prostředí
  • Snadná přeprava metaBOXů a pracovních materiálů do 125 kg, po schodech do 50 kg
  • Stabilní rámová konstrukce a velká základová deska pro všestranné použití při přepravě
  • Pružně upevnitelný napínací popruh pro rychlé zajištění přepravovaného zboží
  • Vhodné pro všechny šířky systému metaBOX.

Charakteristika:

  • Rozměry: 340 x 476 x 1100 mm
  • Hmotnost: 5,56 kg
  • Materiál: PP (polypropylen)
  • Max. Nosnost: 125 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku