MetaBOX 340, prázdný

Artiklové číslo: 626888000
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626888000
EAN / GTIN 4061792189188
Číslo výrobce 626888000
L-číslo L01760 218

Popis

Popis:

  • Inteligentní transport a a skladovací systém pro mobilní práci
  • Extrémně robustní a nerozbitný díky materiálu a konstrukci pro maximální nosnost
  • Optimální ochrana strojů a příslušenství před nečistotami a vlhkostí (IP43)
  • Rychlé a snadné stohování a spojování boxů ve všech šířkách systému
  • Box ve stohu lze snadno otevřít bez nutnosti rozpojování
  • Pohodlná přední rukojeť pro přenášení v blízkosti těla a extra široká rukojeť víka (ne u 185 XL) pro přenášení více boxů ve stohu
  • Mnoho přesně padnoucích vložek (příslušenství) pro individuální uspořádání uvnitř boxu
  • Přídavné příslušenství: Pro maximální mobilitu a adaptérovou desku pro upevnění boxů ve vozidle
  • metaBOX 340 prázdný, bez vložek.

Charakteristika:

  • Rozměry: 396 x 296 x 340 mm
  • Hmotnost: 2,51 kg
  • Vnitřní rozměry: 379 x 268 x 305 mm
  • Objem pouzdra: 31 l.
  • Materiál: ABS
  • Max. Nosnost víko: 125 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku