3 Kombinátor 76x2,0x10 mm Inox, TF 41

Artiklové číslo: 626872000
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626872000
EAN / GTIN 4061792174221
Číslo výrobce 626872000
L-číslo L01750 1439

Popis

Popis:

  • Jeden brusný kotouč pro dvě použití: rychlé řezání a lehké odstraňování otřepů/broušení
  • Univerzálně použitelný pro obrábění nerezových ocelí i pro všeobecné obrábění kovů
  • Neobsahuje železo, síru a chlór (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Tvrdost: Tvrdost
  • Snižuje náklady na pracovní sílu díky úspoře času při seřizování
  • Zbavuje se časově náročné výměny kotouče při mobilním použití
  • Nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti díky rozměrově a příčně stabilní konstrukci kotouče (testovaná bezpečnost díky 3 celoplošným vrstvám tkaniny)
  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 76 x 2 x 10 mm
  • Max. Otáčky: 20100 /min
  • Třída kvality: A 46-U..

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku