5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm univerzální

Artiklové číslo: 626871000
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626871000
EAN / GTIN 4061792174214
Číslo výrobce 626871000

Popis

Popis:

  • Supertenký speciální kotouč pro zpracování např. dlaždic, keramiky, slínku apod.
  • Univerzálně použitelný
  • Velmi vysoký řezný výkon s nadprůměrnou životností
  • Rychlá doba řezání, méně odpadu při řezání, čisté břity
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 76 x 1 x 10 mm
  • Max. Otáčky: 20100 /min
  • Třída kvality: C 30-S.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku