Kulatý kartáč 125x0,5x10 mm/ M 14 ocelový, uzlový

Artiklové číslo: 626771000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626771000
EAN / GTIN 4007430296061
Číslo výrobce 626771000
L-číslo L01750 765

Popis

Popis:

  • Univerzálně použitelný při obrábění kovů, např. pro obrábění profilů, řezných hran, ozubených kol, drážek, pro vyhlazování svárů a hrotů, odstraňování strusky, okují a starých nátěrů
  • Zvlášť vhodný pro obrábění úzkých obrobků i vnitřních hran
  • Typ lišty: ocelový drát uzlový
  • 623803000: provedení s klikou

Charakteristika:

  • Tloušťka drátu: 0,50 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Vnitřní závit: M 14
  • Max. Otáčky: 12500 /min

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku