Odsávací kryt CED 230

Artiklové číslo: 626752000
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
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626752000
EAN / GTIN 4061792123267
Číslo výrobce 626752000

Popis

Popis:

  • Oddělení Odsávací kryt pro úhlové brusky s Ø 230 mm pro suché řezy s nízkou prašností do 60 mm v minerálních materiálech
  • Nejlepší výhled na řeznou linku díky otevřené konstrukci odsávacího krytu
  • Efektivní odsávání prachu pro ochranu zdraví a čistotu na staveništi
  • . a čistých staveništích
  • Přesné řezy na rovných plochách díky kovové základní desce s válečky
  • Robustní odsávací kryt z tlakového hliníkového odlitku s nastavením hloubky řezu bez použití nářadí
  • Přípojka pro odsávání prachu Ø 35/41 mm
  • Majetek- úhlová bruska: Vhodné pro všechny úhlové brusky Metabo Ø230 mm.

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu: 60 mm
  • Řezací kotouč Ø: 230 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku