Míchací tyč RS-L2-80

Artiklové číslo: 626744000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626744000
EAN / GTIN 4007430281463
Číslo výrobce 626744000
L-číslo L01750 650

Popis

Popis:

  • Ideální pro tenkovrstvé materiály
  • Míchá shora dolů, spirály tlačí míchaný materiál shora dolů, kroužek funguje jako ochrana nádoby
  • Vhodné zejména pro barvy, laky, základní nátěry, lehké krémové omítky, tenké nátěry, pasty, zalévací hmoty, disperzní lepidla
  • Geometrie míchacího koše a spirály optimalizované pro práci s tenkovrstvými materiály bez rozstřiku.

Charakteristika:

  • Průměr: 80 mm
  • Délka: 400 mm
  • Max. Množství materiálu: 5 - 10 kg
  • Typ stopky: 6hran 10 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku