Odsávací kryt CED 125 Plus

Artiklové číslo: 626731000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranný kryt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626731000
EAN / GTIN 4007430261977
Číslo výrobce 626731000

Popis

Popis:

  • Odsávací kapotáž s funkcí ponoření a optimalizovaným průtokovým kanálem pro řezání s obzvláště nízkou prašností v interiéru i exteriéru
  • Kompaktní konstrukce a beznástrojový odnímatelný stůl pro větší flexibilitu při práci v blízkosti stěny, jakož i lepší viditelnost při řezání z volné ruky
  • Beznástrojově nastavitelná hloubka řezu; max. Hloubka řezu pro řezy z volné ruky 27 mm, se stolem 25 mm, s vodicí lištou 20 mm
  • Robustní plechový stůl pro práci bez naklápění; přípojka pro odsávání prachu Ø 35/41 mm
  • Antistatický plast zabraňuje elektrickému nabíjení a vzniku prachových kapes pro trvale vysoký výkon odsávání
  • Velké barevné ovládací prvky pro snadné nastavení bez použití nářadí, a to i v rukavicích
  • Kovový stůl s vodicími válečky pro snadný a přesný posuv. Chrání citlivé povrchy před poškrábáním
  • Umožňuje použití vodicí lišty Metabo pro řezání s nejvyšší přesností
  • Rozsah dodávky zahrnuje dvouotvorovou matici 5/8″ a M 14.
  • Bateriemi napájená úhlová bruska: vhodná pro W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick
  • Materiálem napájená úhlová bruska: vhodná pro všechny úhlové brusky Metabo Ø125 mm, kromě W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT.

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu: 27 mm
  • Řezací kotouč Ø: 115 / 125 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku