Rolovací pouzdro na bity SP, 30 kusů

Artiklové číslo: 626726000
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626726000
EAN / GTIN 4007430314406
Číslo výrobce 626726000
L-číslo L01750 256

Popis

Popis:

  • Skládá se z: S 2 bity
  • L=25 mm (16 ks): PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T15, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5
  • L=50 mm (7 ks): (6 ks): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, H4, SL3
  • L=89 mm: Bity jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kvalita S2); bity jsou barevně označeny pro rychlé a snadné nalezení správného bitu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku