Sada příslušenství SP, 35 kusů

Artiklové číslo: 626725000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626725000
EAN / GTIN 4007430314093
Číslo výrobce 626725000
L-číslo L01750 1575

Popis

Popis:

  • Skládá se z: S 2 bity
  • L=25 mm (16 ks): PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T15, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5
  • L=89 mm (6 ks): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5
  • 1 x magnetický držák vrtáků
  • Vrtáky do kovu HSS-G: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
  • Vrtáky do dřeva: HSS-G vrtáky do kovu, broušené provedení, válcové, DIN 338, typ N, 135° křížový řez. 3,5 mm
  • Bity z chrom-vanadiové oceli (kvalita S2); barevné označení bitů pro rychlé a snadné nalezení správného bitu; HSS-G vrtáky do kovu, broušené provedení, válcové, DIN 338, typ N, 135° křížový řez. Spirálový vrták do dřeva z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli, kalený, se středicím hrotem pro použití do tvrdého a měkkého dřeva, překližky, dřevotřísky apod.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku