Sada příslušenství SP, 55 kusů

Artiklové číslo: 626707000
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
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 626707000
    EAN / GTIN 4007430240248
    Číslo výrobce 626707000
    L-číslo L01750 847

    Popis

    Popis:

    • Skládá se z: HSS-TiN vrtáky do kovu (14 ks): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
    • Vrtáky do zdiva (7 ks): Vrtáky do dřeva (5 ks): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
    • Vrtačky do dřeva (5 ks): 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; ploché vrtáky do dřeva (2 ks): Dva vrtáky, L= 25 mm (18 ks): 1 x 16,0 mm, 22,0 mm
    • S 2 vrtáky, L= 25 mm (18 ks): Po 1 x PH 1, PH 2, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3; SL 4, SL 6, SL 7
    • T 15, T 20, T 25; H 3, H 4, H 5, H 6; nástrčné klíče (4 ks): 1 x 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
    • 1 x šablona, 1 x tapetovací nůž, 1 x magn. držák bitů, 1 x záhlubník, 1 x nástrčný adaptér
    • Vysoce kvalitní, robustní box ve speciálním designu Metabo.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku