Box na bity LC, 32 kusů

Artiklové číslo: 626697000
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626697000
EAN / GTIN 4061792153240
Číslo výrobce 626697000
L-číslo L01750 229

Popis

Popis:

  • Skládá se z: S 2 bity, D = 25 mm
  • (30 ks. ) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • každý 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • pro šrouby Torx-Tamper: 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1x adaptér, 1x magnetický držák bitů 60 mm
  • Bity z chrom-vanadiové oceli (kvalita S2); magnetický držák bitů; s adaptérem pro nástrčné hlavice (nástrčný adaptér); vysoce kvalitní, robustní krabička ve speciálním designu Metabo.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku