Box na bity 32 kusů

Artiklové číslo: 626696000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626696000
EAN / GTIN 4061792193567
Číslo výrobce 626696000
L-číslo L01750 261

Popis

Popis:

  • Skládá se z: S 2 bity, L = 25 mm
  • (30 ks. ) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • každý 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • pro šrouby Torx-Tamper: Bity jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kvalita S2); bity s barevným označením: 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1x adaptér, 1x magnetický rychlovýměnný držák bitů 65 mm
  • Bity jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kvalita S2); bity s barevným označením: pro rychlé a snadné nalezení správného bitu; magnetický rychlovýměnný adaptér; s adaptérem pro zásuvky (zásuvkový adaptér); vysoce kvalitní, robustní box ve speciálním provedení Metabo LiHD baterie.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku