HM jádrový vrták 90x55 mm

Artiklové číslo: 626620000
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
    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 626620000
    EAN / GTIN 4007430198532
    Číslo výrobce 626620000

    Popis

    Popis:

    • Jádrový vrták-Ø 14 - 60 mm se stopkou Weldon 19 mm (3/4″)
    • Jádrový vrták-Ø od 70 mm se stopkou Weldon 32 mm (1 1/4″)
    • Vložení pouze s odpovídajícím středicím kolíkem
    • Vhodné také pro oceli s vyššími legovanými vlastnostmi.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 55 mm
    • Průměr: 90 mm
    • Celková délka: 90 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku