HM jádrový vrták 60x55 mm

Artiklové číslo: 626614000
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626614000
EAN / GTIN 4007430198501
Číslo výrobce 626614000
L-číslo L01750 1462

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták-Ø 14 - 60 mm se stopkou Weldon 19 mm (3/4″)
  • Jádrový vrták-Ø od 70 mm se stopkou Weldon 32 mm (1 1/4″)
  • Vložení pouze s odpovídajícím středicím kolíkem
  • Vhodné také pro oceli s vyššími legovanými vlastnostmi.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 55 mm
  • Průměr: 60 mm
  • Celková délka: 90 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku